missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
El mango largo de estas cucharas permite a los usuarios alcanzar el contenido de tarros, frascos y otras zonas de difíciles acceso para minimizar el posible contacto personal con el material muestreado.
- Diez palas envasadas individualmente se sellan en una bolsa exterior para crear múltiples capas de protección contra contaminantes y desechos
- Ideal para su uso en salas limpias multizona
- Poliestireno con certificación de la FDA; seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Esterilizado mediante irradiación gamma a SAL 10-6
- Lote estampado para un seguimiento preciso del lote; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 0,25 tsp. |
| Capacidad (métrico) | 1,25 ml |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de procesamiento para esterilización |
| Tipo de producto | Cuchara de Muestreo |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Anchura (imperial) | 8,47 mm (13/16 pulg.) |
| Anchura (métrico) | 2 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?