missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Manos de morteros para muestras en tubos de microcentrífuga SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Adecuado para la resuspensión de productos liofilizados o precipitados
- El mortero de fluoropolímero está montado sobre un eje de acero inoxidable de 3.2 mm (0.125 pulg) de diámetro
- Se puede sujetar con la mano o montar en un dispositivo motorizado
- Longitud total de 14.3 cm (5.625 pulg)
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Opción de punta redondeada o plana para adaptarse al tipo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para homogeneizar muestras en un tubo de microcentrífuga |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de microcentrífuga de 1.5 ml |
| Longitud (imperial) | 5.62 pulg |
| Incluye | Mortero de PTFE de Teflon™, eje de acero inoxidable |
| Capacidad (métrico) | 8 mL |
| Longitud (métrico) | 143 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?