missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Redes para la barba y el pelo Zero Waste Box™

Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos cualquier marca y tamaño de redecillas usadas para el pelo y la barba.
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeña: 1000 unidades
- Mediana: 2700 unidades
- Grandes: 5000 unidades
Residuos NO aceptados
- No envíe residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre, fluidos corporales y residuos que deben recogerse en un contenedor de residuos clínicos peligrosos.
Debido a las medidas de seguridad que hemos puesto en marcha para proteger a nuestros clientes, empleados y socios, su caja debe estar completamente sellada con cinta adhesiva y almacenada de forma segura durante 72 horas antes de solicitar una recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7 kg |
| Capacidad (imperial) | 15 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25 x 25 x 46 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido