Learn More
Terracycle™ Redes para la barba y el pelo Zero Waste Box™

Descripción
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos cualquier marca y tamaño de redecillas usadas para el pelo y la barba.
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeña: 1000 unidades
- Mediana: 2700 unidades
- Grandes: 5000 unidades
Residuos NO aceptados
- No envíe residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre, fluidos corporales y residuos que deben recogerse en un contenedor de residuos clínicos peligrosos.
Debido a las medidas de seguridad que hemos puesto en marcha para proteger a nuestros clientes, empleados y socios, su caja debe estar completamente sellada con cinta adhesiva y almacenada de forma segura durante 72 horas antes de solicitar una recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 kg |
| Capacidad (imperial) | 33 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30.5 x 30.5 x 84 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Medio |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.