missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vasos de precipitados de forma alta
Descripción
- Conforme a DIN 12331/ISO 3819
- Con graduación
- Con boquilla
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Capacidad (métrico) | 600 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3) |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Graduación y boquilla |
| N.° por paquete | 10/paq. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?