missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Beakerliner

Código de producto. 15319986
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
8,5 mm
21 mm
29 mm
32 mm
48 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
15319986 8,5 mm cada uno
13244439 21 mm cada uno
15274856 29 mm cada uno
15588010 32 mm cada uno
13483837 48 mm cada uno
16490895 50 mm cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15319986

Marca: BOLA C36202

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Beakerliner Stirring magnetic core made of Alnico 5.

PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5) axially mounted in a guide cage made of PTFE, universal chemical resistance.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color White
Altura (métrico) 8,5 mm
Recubrimiento PTFE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.