missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 de ratón antihumano HLA-DR
Descripción
- Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | HLA-DR de ratón antihumano BV480 |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Concentración | Óptima |
| Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Humano; probado en el desarrollo: Rhesus, Macaca fascicularis y Babuino |
| Formulario | BV480 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?