missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo de estafilococos m

Código de producto. 11709072
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11709072 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11709072

Marca: BD 264920

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para el aislamiento selectivo de estafilococos enterotoxigénicos patógenos

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad SMWW
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo de estafilococos m
Tipo de producto Caldo de estafilococos m
Formulación Digerido pancreático de caseína/l, 2,5 g/l de extracto de levadura, 2 g/l de lactosa, 10 g/l de manitol, 5 g/l de fosfato dipotásico, 75 g/l de cloruro de sodio
Para utilizar con (aplicación) Para aislar estafilococos mediante la técnica de filtración por membrana
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.