missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de lauril triptosa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de lauril triptosa |
| Tipo de producto | Caldo de lauril triptosa |
| Formulación | Triptosa 20 g/l, lactosa 5 g/l, fosfato dipotásico 2,75 g/l, fosfato monopotásico 2,75 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, lauril sulfato de sodio 0,1 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de organismos coliformes en materiales de importancia sanitaria |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?