missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de estreptococo KF

Código de producto. 11758183
Change view
Click to view available options
:
Caldo de estreptococo Kenner fecal (KF); 500 g
Código de producto.
11758183 Caldo de estreptococo Kenner fecal (KF); 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11758183

Marca: BD 212226

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilizar con solución de TTC o TTC al 1 %, si se desea para la enumeración selectiva de estreptococos fecales

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo de estreptococo KF
Tipo de producto Caldo de estreptococo KF
Formulación Proteosa peptona 10 g/l, extracto de levadura 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, glicerofosfato de sodio 10 g/l, maltosa 20g/l, lactosa 1 g/l, azida sódica 0,4 g/l, púrpura de bromcresol 15 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con la solución de TTC o TTC al 1 %, si se desea para la enumeración selectiva de estreptococos fecales
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.