missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo Elliker (caldo de lactobacilos)
Descripción
- Formulación: Digestión pancreática de caseína 20 g/l, extracto de levadura 5 g/l, gelatina 2,5 g/l, dextrosa 5 g/l, lactosa 5 g/l, sacarosa 5 g/l, cloruro de sodio 4 g/l, acetato de sodio 1,5 g/l, ácido ascórbico 0,5 g/l.
Certifications
SMD
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | SMD |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Elliker |
| Tipo de producto | Caldo Elliker (caldo de lactobacilos) |
| Formulación | 20 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de extracto de levadura, 2,5 g/l de gelatina, 5 g/l de dextrosa, 5 g/l de lactosa, 5 g/l de sacarosa, 4 g/l de cloruro de sodio, 1,5 g/l de acetato de sodio, 0,5 g/l de ácido ascórbico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de lactobacilos y estreptococos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?