missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de caldo Demi-Fraser
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de caldo Demi-Fraser |
| Tipo de producto | Base de caldo Demi-Fraser |
| Formulación | Triptosa 10 g/l, extracto de ternera 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l, cloruro de sodio 20 g/l, fosfato disódico 9,6 g/l, fosfato monopotásico 1,35 g/l, esculina 1 g/l, ácido nalidíxico 0,01 g/l, acriflavina HCl 12,5 mg/l, cloruro de litio 3 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con suplemento de caldo Fraser en Listeria de enriquecimiento selectivo y diferencial, niveles reducidos de acriflavina y ácido nalidíxico |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 10.000 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?