missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo de inóculo de B12

Código de producto. 11718982
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad unitSize
11718982 100 g 100 GR
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11718982

Marca: BD 254210

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la preparación del inóculo de L. delbrueckii, subespecie lactis ATCC™ 7830 utilizado en el ensayo de actividad de la vitamina B12.

  • Formulación: 5 g/l de jugo de tomate, 7,5 g/l de proteosa peptona n.º 3, 7,5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de dextrosa, 2 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de polisorbato 80

Certifications

USP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad USP
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo de inóculo B12
Tipo de producto Caldo de inóculo B12
Formulación Zumo de tomate 5 g/l, proteosa peptona n.º 3 7,5 g/l, extracto de levadura 7,5 g/l, dextrosa 10 g/l, fosfato de dipotasio 2 g/l, polisorbato 80 1 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.