missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Tinciones, colorantes e indicadores Difco™
Click to view available options
Cantidad:
30 ml
Tipo:
Solución de TTC al 1 % (cloruro de trifeniltetrazolio)
Tamaño de la unidad:
30 ml
Descripción
- Embalaje práctico
- Bandeja compacta
- Boquillas con tapón «limpio» antigoteo
Tinción de microbiología
▾Refrigerate as detailed on label.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Solución de TTC al 1 % (cloruro de trifeniltetrazolio) |
| Cantidad | 30 ml |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Para procedimientos de tinción de Gram y tinción acidorresistente |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: TTC
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido