missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medio preparado de caldo Schaedler con vitamina K1 BBL™ Mycoflask™
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Caldo Schaedler |
| Formulación | 8,2 g/l de digerido pancreático de caseína, 2,5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 1 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 5,8 g/l de dextrosa, 5 g/l de extracto de levadura, 1,7 g/l de cloruro sódico, 0,8 g/l de fosfato dipotásico, 0,4 g/l de L-cistina, 0,01 g/l de hemina, 0,01 g/l de vitamina K1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios exigentes |
| Tipo de empaquetado | Tubo con tapón hermético |
| Cantidad | 100/Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?