Learn More
BD Medios preparados de caldo rojo de fenol BBL™ Mycoflask™ con xilosa y tubo de Durham
Descripción
La capacidad de un organismo para fermentar la xilosa incorporada en un medio basal, que resulta en la producción de ácido o ácido y gas, se ha utilizado para caracterizar una especie o grupo de bacterias determinado, y ayudar en la diferenciación entre géneros y especies.
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, BAM |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Caldo de rojo de fenol |
| Formulación | 10 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de cloruro de sodio, 0,018 g/l de rojo de fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para determinar las reacciones de fermentación en la diferenciación de microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 10/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.