missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Permanganato de potasio TB BBl™/Difco™
Descripción
Tiñe frotis preparados a partir de muestras y cultivos sospechosos de contener micobacterias para el diagnóstico provisional precoz de infecciones micobacterianas y la caracterización de colonias aisladas de bacterias.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Permanganato potasioasico TB |
| Cantidad | 4 x 250mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tinción de micobacterias por los procedimientos fluorescentes Truant, Brett y Thomas y Morse, Blair, Weiser y Sproat |
| Requisitos de almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Tipo de tinción | Permanganato potásico |
Para uso diagnóstico in vitro.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?