missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Base de caldo de decarboxilasa Moeller
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | SMD, SMWW, USDA |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de caldo de decarboxilasa Moeller |
| Tipo de producto | Base de caldo de decarboxilasa Moeller |
| Formulación | 5 g/l de digestión péptica de tejido animal, 5 g/l extracto de carne, 0,5 g/l de dextrosa, 0,01 g/l de púrpura de bromocresol, 5 mg/l de rojo de cresol, 5 mg/l de piridoxal |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de sensibilidad antimicrobiana y aislamiento de microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?