missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™:Caldo Enterococcosel™
Descripción
- Formulación: Digestión pancreática de caseína 17 g/l, digestión péptica de tejido animal 3 g/l, extracto de levadura 5 g/l, Oxgall 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, esculina 1 g/l, citrato de amonio férrico 0,5 g/l, ácida sódica 0,25 g/l, citrato de sodio 1 g/l
Certifications
CMPH2, ISO, MCM9
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CMPH2, ISO, MCM9 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo enterocócico |
| Tipo de producto | Caldo enterocócico |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 17 g/l, digestión péptica de tejido animal 3 g/l, extracto de levadura 5 g/l, Oxgall 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, esculina 1 g/l, citrato de amonio férrico 0,5 g/l, ácida sódica 0,25 g/l, citrato de sodio 1 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la detección y enumeración rápidas y selectivas de enterococos.1 |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?