missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Bacto™: Caldo Eugon
Description
- Formulación: 7,5 g/l de proteosa peptona, 7,5 g/l digestión pancreática de caseína, 5 g/l de peptona de soja, 5,5 g/l de dextrosa, 0,7 g/l de L-cistina, 4 g/l de cloruro sódico, 0,2 g/l de sulfito sódico
Certifications
CE
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Eugon |
| Tipo de producto | Caldo Eugon |
| Formulación | 7,5 g/l de proteosa peptona, 7,5 g/l digestión pancreática de caseína, 5 g/l de peptona de soja, 5,5 g/l de dextrosa, 0,7 g/l de L-cistina, 4 g/l de cloruro sódico, 0,2 g/l de sulfito sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo de una variedad de organismos, especialmente adecuados para la producción de vacunas a gran escala |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?