missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Cestillo para frascos de muestras Vampiro
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Disponible en diferentes tamaños
- Fabricado en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreador Buerkle Vampire |
| Para utilizar con (equipo) | botella de 500 ml |
| Diámetro (métrico) | 84 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido