missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Depósitos de almacenamiento Barnstead™ TII

Código de producto. p-4531479
Change view
Click to view available options
Descripción:
60L Estándar Embalse
Depósito estándar
Capacidad (métrico):
30L
60L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Descripción Capacidad (métrico) unitSize
10775363 Depósito estándar 30L 1 PCS
10735383 60L Estándar Embalse 60L 1 PCS
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10775363

Marca: Thermo Scientific™ D14061

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Puede elegir entre dos tamaños de depósito de almacenamiento Thermo Scientific™ Barnstead™ TII para su sistema de purificación de agua Barnstead TII, con una amplia gama de funciones para satisfacer sus necesidades.

Puede elegir entre dos tamaños de depósito de almacenamiento Thermo Scientific™ Barnstead™ TII para su sistema de purificación de agua Barnstead TII, con una amplia gama de funciones para satisfacer las necesidades de cada aplicación de su laboratorio.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 30L
Descripción Depósito estándar
Para utilizar con (equipo) Barnstead TII
Tipo necesario
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18 x 16 x 31 in. (44 x 41 x 79 cm)
Longitud (imperial) 18 pulgadas
Longitud (métrico) 44cm
Anchura (imperial) 16 pulg
Anchura (métrico) 41cm
Altura (imperial) 31 in
Altura (métrico) 79cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.