missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de almacenamiento Barnstead™ TII
Description
Puede elegir entre dos tamaños de depósito de almacenamiento Thermo Scientific™ Barnstead™ TII para su sistema de purificación de agua Barnstead TII, con una amplia gama de funciones para satisfacer las necesidades de cada aplicación de su laboratorio.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 60L |
| Descripción | 60L Estándar Embalse |
| Para utilizar con (equipo) | Barnstead TII |
| Tipo | necesario |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 18 x 16 x 41 in. (44 x 41 x 104 cm) |
| Longitud (imperial) | 18 pulgadas |
| Longitud (métrico) | 44cm |
| Anchura (imperial) | 16 pulg |
| Anchura (métrico) | 41cm |
| Altura (imperial) | 41 pulg |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?