Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de almacenamiento de destiladores clásicos Barnstead™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los accesorios de almacenamiento de destiladores clásicos Thermo Scientific™ Barnstead™ complementan el sistema actual para crear un sistema más completo. Los accesorios incluyen opciones de montaje, conjunto de luz UV, filtro de aire y cierre hidráulico Thermo Scientific™ Ventgard™. Elija un soporte de suelo o un soporte de pared, según sea necesario. Mantenga la esterilidad en el depósito con el conjunto de luz UV, que incluye una carcasa, un interruptor de encendido/apagado, un cable de 183 cm (6 pies), una lámpara y un lastre. Proteja el agua almacenada de las partículas en suspensión en el aire, las sustancias orgánicas y el CO2 mediante el filtro de aire y el cierre hidráulico Ventgard™. Evite la entrada de aire en el depósito a través del orificio de ventilación a la atmósfera del condensador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Soporte de suelo; para depósito de 25 gal. |
| Para utilizar con (equipo) | Depósito de 25 galones |
| Tipo | Soporte de suelo |
| Fondo (imperial) | 19 in |
| Fondo (métrico) | 48 cm |
| Altura (imperial) | 27 in |
| Altura (métrico) | 69 cm |
| Anchura (imperial) | 19 in |
| Anchura (métrico) | 48 cm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.