missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Balloon Flask Stirrer Blade

Código de producto. 10264751
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
64 mm
75,23 mm
105,4 mm
122,53 mm
149,05 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10264751 149,05 mm paquete de 10
10244571 64 mm paquete de 10
10544661 75,23 mm paquete de 10
10254571 105,4 mm paquete de 10
10623282 122,53 mm paquete de 10
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10264751

Marca: KARTELL 0069400

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The Balloon Flask Stirrer Blade has sizes that will fit all standard button-tip stirring shafts.

  • Will fit all standard button-tip stirring shafts.
  • ''Long groove'' keyhole (9 mm diameter) provides easy insertion into flask neck and proper positioning for stirring action.
  • Can be used continuously at temperatures up to 250°C and, for short intervals, to 300°C.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF. 
  • MATERIAL: PTFE

Especificaciones

Longitud (imperial) 5.87 in.
Longitud (métrico) 149,05 mm
Tipo Impulsor de hojas
Material PTFE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.