missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Interscience™ BagRack 3500-2

Código de producto. 17140309
Change view
Click to view available options
Admite:
Bolsas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17140309 Bolsas cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17140309

Marca: Interscience™ 221352

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

BagRack allows for the clean and orderly storage of bags during sample preparation.

  • BagRack offers the possibility of leaving bags open in a sterile area to easily pipet their contents or store them closed with a BagClip

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Light Gray
Admite Bolsas
Material Stainless Steel
Posiciones Standing
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Equipment Storage During Sample Preparation
Para utilizar con (equipo) Sample Bags
Tamaño 21 x 35.4 x 20 cm
Longitud (métrico) 210 mm
Longitud (imperial) 8.27 in.
Anchura (imperial) 13.94 in.
Altura (imperial) 7.87 in.
Peso (imperial) 2.45 lb.
Peso (métrico) 1.11 kg
Tipo de producto Bag Rack
Altura (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 354 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.