missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Interscience Bolsa BagLight PolySilk

Código de producto. 12460050
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12460050 400mL paquete de 1000
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12460050

Marca: Interscience 132025

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A non-filtered blender/sample preparation bag for all microbiological and homogenization uses in the laboratory.

400 mL non-filter bag - PolySilk™ (polyolefin complex)
  • Max blending volume: 400 mL
  • Optimal blending volume: 50 - 300 mL
  • Bag dimensions: 175 x 300 mm
  • Box of 500 bags (20 packs of 25-bags)

Especificaciones

Contenido y almacenamiento In a temperate and dry place, away from humidity and light
Descripción BagLight PolySilk is a blender bag without filter. It is ideal for sample preparation.
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 0.70 pt.
Capacidad (métrico) 400mL
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Color Transparente
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Suitable for samples of 25 g in the food industry.
Para utilizar con (equipo) Lab blender
Incluye No
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 140 μm
Sin látex Sí
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Embalaje exterior Pouch
Permeabilidad Menos de 250 micrómetros
Embalaje interior de protección Pouch
Método de esterilización Gamma ray treated: Gamma 5 to 12 kGy, with certificate
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 176°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to 80°C
Dimensiones (L x An) 175 x 300 mm
Longitud (imperial) 6.89 in.
Longitud (métrico) 175 mm
Longitud de la bolsa de documentos (imperial) 8.66 in.
Longitud de bolsa para documentos (métrico) 220 mm
Anchura (imperial) 6.89 in.
Anchura de bolsa para documentos (imperial) 16.54 in.
Anchura de bolsa para documentos (métrico) 420 mm
Altura (imperial) 11.81 in.
Diámetro (imperial) 6.89 x 11.8 in.
Peso (imperial) 9.04 lb
Peso (métrico) 4.1 kg
Tipo de producto Non-filter Bag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.