missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ TC Yeastolate Bacto™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
Descripción
100 g
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de célula | Bacterias |
| Tipo de producto | TC Yeastolate |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 100 g |
| Fuente | Libre de material de origen animal |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido