missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-422 Polyester Thermal Transfer Permanent Labels

Código de producto. 11592715
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
9,5 mm
12,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
12,7 mm
15,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
79,4 mm
Anchura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11592715 50,8 mm 54 mm 76,2 mm 1 rollo
11502725 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1 rollo
11532725 9,5 mm 12,7 mm 38,1 mm 1 rollo
11552715 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1 rollo
11572715 25,4 mm 28,6 mm 50,8 mm 1 rollo
11562715 31,8 mm 34,9 mm 69,9 mm 1 rollo
11512725 76,2 mm 79,4 mm 101,6 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11592715 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 014944
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Etiquetas de poliéster imprimibles permanentes para impresoras de transferencia térmica.

  • Alta adhesión
  • Etiquetas adhesivas acrílicas
  • Resistente al calor

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Homologaciones UL y CSA
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester (B-422)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-19-422-1
N.° por paquete 1000 Label(s) / Roll
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Repetición vertical (métrico) 54 mm
Dimensions (LxW) 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Longitud (imperial) 2 in.
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 76,2 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 76.20 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 76.2 mm
Altura (imperial) 2 in.
Altura (métrico) 50,8 mm
Altura del área de impresión (métrico) 50.8 mm
Alternate Part Number THT-19-422-1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.