missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Llave de paso de polietileno y PVDF Azlon™

Código de producto. 10655315
Change view
Click to view available options
Connectors:
2 vías
3 vías
Material:
PVDF
Polietileno
Para utilizar con (equipo):
Tubo de 6 a 7 mm de DI
Tubo de 6 - 7 mm de DI
Tubo de 8 - 9 mm de DI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Connectors Material Para utilizar con (equipo) unitSize
10655315 2 vías Polietileno Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
10115424 3 vías Polietileno Tubo de 6 a 7 mm de DI cada uno
10441425 3 vías PVDF Tubo de 6 - 7 mm de DI cada uno
10267814 3 vías PVDF Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
4 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10655315

Brand: Azlon SWQ202

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Gama de llaves de paso de dos y tres vías de PVDF o polietileno

  • PVDF has excellent temperature, chemical and ageing resistance
  • Polyethylene available for less stringent requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Tipo 2-way Stopcock
Material Polietileno
N.° por paquete 1
Para utilizar con (equipo) Tubo de 8 - 9 mm de DI
Connectors 2 vías
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.