missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Llave de paso de polietileno y PVDF Azlon™

Código de producto. 10441425
Change view
Click to view available options
Connectors:
2 vías
3 vías
Material:
PVDF
Polietileno
Para utilizar con (equipo):
Tubo de 6 a 7 mm de DI
Tubo de 6 - 7 mm de DI
Tubo de 8 - 9 mm de DI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Connectors Material Para utilizar con (equipo) unitSize
10441425 3 vías PVDF Tubo de 6 - 7 mm de DI cada uno
10115424 3 vías Polietileno Tubo de 6 a 7 mm de DI cada uno
10655315 2 vías Polietileno Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
10267814 3 vías PVDF Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10441425

Marca: Azlon SWQ218

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Gama de llaves de paso de dos y tres vías de PVDF o polietileno

  • PVDF has excellent temperature, chemical and ageing resistance
  • Polyethylene available for less stringent requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo 3-way Stopcock
Material PVDF
N.° por paquete 1
Para utilizar con (equipo) Tubo de 6 - 7 mm de DI
Connectors 3 vías
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.