missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vasos de precipitados de PMP de estilo Griffin Azlon™
Descripción
- Forma de vaso de precipitados tradicional
- Alternativa económica, duradera y de perfil bajo a los vasos de precipitados
- Ideales para uso general de laboratorio
- El material de PMP: visibilidad transparente del vidrio y buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C , temperatura máxima de 150 °C
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta azul o roja indeleble y resistente a disolventes
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 51 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?