missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Frascos de HDPE Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Translucent HDPE bottles with linerless cap
- Heavy duty and durable in use
- Practical square design for economic use of space
- Good chemical resistance
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| ID de cuello (métrico) | 21mm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Anchura (métrico) | 82mm |
| Forma | Cuadrada |
| Altura (métrico) | 205 mm |
| Tipo de producto | Bottle |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido