missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Frascos de HDPE Azlon™
Descripción
- Translucent HDPE bottles with linerless cap
- Heavy duty and durable in use
- Practical square design for economic use of space
- Good chemical resistance
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| ID de cuello (métrico) | 21mm |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Anchura (métrico) | 56mm |
| Forma | Cuadrada |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Tipo de producto | Bottle |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?