missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30020184 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
De 1,3 a 2,5 cm
De 10,2 a 14 cm
De 14 a 20,3 cm
De 2,5 a 4,4 cm
De 20,3 a 30,5 cm
De 4,4 a 6,4 cm
De 6,4 a 10,2 cm
De 8,9 a 12,1 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
30020184 De 20,3 a 30,5 cm paquete de 500
30020057 De 4,4 a 6,4 cm paquete de 1000
30020137 De 8,9 a 12,1 cm paquete de 1000
30020171 De 2,5 a 4,4 cm paquete de 1000
30020230 De 14 a 20,3 cm paquete de 1000
30020244 De 6,4 a 10,2 cm paquete de 1000
30020313 De 10,2 a 14 cm paquete de 1000
30020355 De 1,3 a 2,5 cm paquete de 1000
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30020184

Marca: Keystone Cleanroom Products 10TK16

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size.

  • Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
  • Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
  • Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
  • Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
  • Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
  • Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
  • Resists tearing and punctures
  • Eliminates Autoclave Tape Residue
  • Made from 1421B Tyvek Material
  • Latex-free rubber
  • Hydrophobic
  • Lint-Free

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Longitud (imperial) 8 to 12 in.
Longitud (métrico) 20.3 to 30.5 cm
Anchura (imperial) 8 to 12 in.
Anchura (métrico) De 20,3 a 30,5 cm
Tipo de producto Cover
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.