missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ STC II Genderless Quick-Disconnect Fittings, AspetiQuik™ G to Sanitary Adapter, High-Temperature Polycarbonate
Descripción
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. Simple flip, click, and pull design minimizes operator errors. Create quick and easy sterile connections, even in nonsterile environments. Robust construction provides reliable and repeatable fluid transfer. Innovative three-port steam design. Sterilize AseptikQuik STC II fitting on stainless steel equipment via SIP. Autoclave up to 130°C (266°F) or use gamma irradiation. 0.5 in. nominal flow path size. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1-1/2 in |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 1°C |
| Cantidad de embalaje | 1 Ea. |
| Puerto de salida | Quick Disconnect x Sanitary x Sanitary |
| Método de esterilización | 130°C |
| Forma | Straight |
| Incluye | 3/4 in. Sanitary Clamp Size |
| Material (sello) | Platinum-cured Silicone |
| Color | White with white pull tab and amber tint |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?