missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ G Genderless Quick-Disconnect Fittings, Sanitary Adapter, Polyphenylsulfone
Click to view available options
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. Simple flip, click, and pull design minimizes operator errors. Create quick and easy sterile connections, even in nonsterile environments. Robust construction provides reliable and repeatable fluid transfer. Polyphenylsulfone (PPSU) offers superior chemical resistance. BPA free—helps meet a broader range of application requirements. 0.5 in. nominal flow path size. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 1°C |
| Puerto de salida | Quick Disconnect x Sanitary |
| Método de esterilización | Gamma irradiation up to 50 kGy |
| Forma | Straight |
| Incluye | 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |
| Material (sello) | Platinum-cured Silicone |
| Color | White with purple pull tab |
| Presión máxima | 60 psi. |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 40°C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido