missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Arrow OB
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Ligereza, estabilidad, durabilidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRA
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU monocomponente.
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Correa de talón plegable, ajustable
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa de talón plegable |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| N.º de hebillas | 1 |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Zuecos |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido