missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Arrow OB
Description
- Ligereza, estabilidad, durabilidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRA
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU monocomponente.
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Correa de talón plegable, ajustable
- Tratamiento higienizado
Specifications
Specifications
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa de talón plegable |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| N.º de hebillas | 1 |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Zuecos |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?