missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Arrow OB
Descripción
- Ligereza, estabilidad, durabilidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRA
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU monocomponente.
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Correa de talón plegable, ajustable
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa de talón plegable |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| N.º de hebillas | 1 |
| Tamaño | 46 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Zuecos |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?