missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El patrón de en forma de cheurón no direccional de Arrow Trax™ garantiza una acción de raspado muy agresiva, convirtiéndola en una de nuestras alfombrillas más populares por ofrecer un gran valor
- Las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico
- El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 19,7 ft |
| Longitud (métrico) | 600 cm |
| Material | Poliéster |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 130 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido