missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™

Código de producto. 17721938
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17721938

Marca: Notrax 118S0023GY

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Alfombrilla de entrada Notrax: las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico. El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar.

  • El patrón de en forma de cheurón no direccional de Arrow Trax™ garantiza una acción de raspado muy agresiva, convirtiéndola en una de nuestras alfombrillas más populares por ofrecer un gran valor
  • Las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico
  • El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar

Especificaciones

Color Gris
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Poliéster
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado