missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&DSystems™ Antibiótico-antimicótico (100X)
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -5 to -20 °C, protected from light |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Grado de pureza o calidad | 0.2 μm filtered |
| Cantidad | 100 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido