missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Placas calefactoras y agitadores
- Accesorios para agitadores
- Lenz Laborglasintrumente Agitadores de anclaje con muñón
Lenz Laborglasintrumente Agitadores de anclaje con muñón
Código de producto. 11506874
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
330 mm
370 mm
390mm
430 mm
490 mm
500 mm
510 mm
540 mm
550 mm
595 mm
610 mm
630 mm
640 mm
680 mm
700 mm
715 mm
900 mm
925 mm
Incluye:
Brida de laboratorio 100 LF
Brida de laboratorio 100 LF
Brida de laboratorio 150 LF
Brida de laboratorio 60 LF
Tamaño de la unidad:
cada uno
19 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11506874 | 390mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 10721214 | 630 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11516874 | 430 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11516884 | 715 mm | Brida de laboratorio 150 LF | cada uno |
| 11526874 | 500 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11526884 | 925 mm | Brida de laboratorio 150 LF | cada uno |
| 11546874 | 610 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11556864 | 330 mm | Brida de laboratorio 60 LF | cada uno |
| 11556874 | 640 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11566864 | 370 mm | Brida de laboratorio 60 LF | cada uno |
| 11566874 | 680 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11576864 | 430 mm | Brida de laboratorio 60 LF | cada uno |
| 11576874 | 900 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11586864 | 510 mm | Brida de laboratorio 60 LF | cada uno |
| 11586874 | 540 mm | Brida de laboratorio 150 LF | cada uno |
| 11596864 | 490 mm | Brida de laboratorio 60 LF | cada uno |
| 11596874 | 595 mm | Brida de laboratorio 150 LF | cada uno |
| 11904001 | 550 mm | Brida de laboratorio 100 LF | cada uno |
| 11506884 | 700 mm | Brida de laboratorio 150 LF | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11506874
Proveedor
Lenz Laborglasintrumente
N.º de proveedor
06321049
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con tubo de vidrio calibrado de precisión
- Superficie de cojinete pulida y esmerilada
- Para recipientes de brida
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Brida de laboratorio 100 LF |
| Longitud (métrico) | 390mm |
| Material | Vidrio Duran |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?