missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Botas de seguridad negras Anatom S3
Descripción
- Comodidad, solidez, durabilidad
- Conforme con ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU de doble densidad
- piel suave negra resistente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble ACC Wave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Material de ojales | Acero inoxidable |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 50 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Polyurethane2D |
| Modelo | Botas de tobillo |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?