missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto para precolumna analítica
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/pack |
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Tipo | Cartuchos de repuesto para precolumna |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | PRP-X110 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de embalaje | PSDVB/trimetilamonio |
| Formato de columna | Cartucho de repuesto de precolumnas |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido