missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanzas analíticas ALJ

Código de producto. 17321553
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
160 g
250 g
310 g
510 g
82 g/220 g
De 0,01 g a 160 g
De 0.01 g a 250 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17321553 De 0.01 g a 250 g cada uno
17381543 160 g cada uno
17391543 De 0,01 g a 160 g cada uno
17301553 82 g/220 g cada uno
17311553 250 g cada uno
17331553 310 g cada uno
17341553 510 g cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17321553

Marca: Kern Sohn ALJ 2504AM

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Analytical balance range with large weighing ranges, intuitive graphics display, and extensive recipe database.

  • Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica. Guía del operador sencilla en texto sin codificar en la pantalla en los idiomas DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • ALJ-A03: Ionizador para neutralizar la carga electrostática, montaje fijo en la balanza analítica. Especial confort de manejo porque no hace falta ningún aparato independiente. Solo hay que conectar el soplador de aire ionizado pulsando un botón. Adecuado para todos los modelos
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Intervalo breve de estabilización
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Entrada de un valor límite superior/inferior. Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla
  • Panel de manejo optimizado desde el punto de vista ergonómico para diestros y zurdos
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad De 0.01 g a 250 g
Linealidad 0.3 mg
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.