missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ACS
Click to view available options
Capacidad:
82 g
120 g
220 g
320 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
- Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
- Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
- Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 220 g |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Linealidad | 0.3 mg |
| Repetibilidad | 0.2 mg |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido