Learn More
Difluoruro de hidrógeno amónico, 95 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 230.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Ammonium hydrogen difluoride |
| Punto de fusión | 125.0°C |
| Nombre de nota | tech., 95% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Escamas o copos |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Fórmula lineal | (NH4)HF2 |
| Índice Merck | 15, 495 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium hydrogen difluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium bifluoride
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.