missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Amber Wide Neck LDPE Bottle, 10-pack

Código de producto. 16486999
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16486999 250 mL paquete de 10
16446999 50 mL paquete de 10
16466999 100 mL paquete de 10
16407009 500 mL paquete de 10
16427009 1000 mL paquete de 10
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486999

Marca: Hirschmann™ 769048625

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High quality wide neck bottle with a screw cap made of LDPE is designed to facilitate easier filling and emptying.

  • Cuello ancho
  • LDPE
  • A partir de 50 ml
  • Ámbar
  • Protección frente a los rayos UV
  • Adecuada para materiales sensibles a la luz
  • Con tapón de rosca

Especificaciones

Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 250 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 40 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 31 mm
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 31 mm
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 40
Color del tapón Ámbar
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 123 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL40
Diámetro (métrico) 64 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.